Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 343 Kip Fugenband, 90 m lang, 48 mm breit, weiß


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 343 Kip Fugenband, 90 m lang, 48 mm breit, weiß
Klebeband, 343 Kip Fugenband, 90 m lang, 48 mm breit, weiß
Artikel-Nr.:
     157-KIP_343-00
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     343-00
EAN/GTIN:
     4013142343009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
Trockenbau-Gewebeband

Klebeband, Fugenband, KIP 343, 90 m lang, 48 mm breit, weiß

Klebeband, Fugenband, Kip 343
EINSATZGEBIET
Zum Abdichten von Fugen und Rissen bei Gipskarton-Platten oder der Reparatur von Löchern. Zum Überspachteln und Verputzen.
  • 9 x 9 Mesh.
  • sehr formstabil
  • sehr gute Fixierung
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
90 m
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: kip fugenband, fugenband, Klebebänder, Glasfaserband, Glasfaser-Gewebeband, Gewebeband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
343-01
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.