Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband Extra, 33 m lang, 50 mm breit, 170 mµ, rot/weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband Extra, 33 m lang, 50 mm breit, 170 mµ, rot/weiß
Klebeband, 339 Kip PVC-Warnband Extra, 33 m lang, 50 mm breit, 170 mµ, rot/weiß
Artikel-Nr.:
     157-KIP_339-58
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     339-58
EAN/GTIN:
     4013142339583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Markierband

Klebeband, PVC-Warnband Extra, weiß/rot, Kip 339, 33 m lang, 50 mm breit, 170 mµ

Klebeband, PVC-Warnband Extra, Kip 339
EINSATZGEBIET
Absichern, Markieren und Absperren von Gefahrenstellen, Sicherheitszonen und Hindernissen.
  • einseitig klebend
  • sehr hohe Klebkraft
  • leichtes Abrollen
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Farbe:
rot/weiß
Stärke:
170 mµ
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
36
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 4,29*
€ 5,42*
1 Tag
101
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 6,30*
1 Tag
101
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 6,33*
3 Tage
71
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 6,80*
5 Tage
95
36
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 5,44*
€ 6,84*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 195,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
339-51
ab € 3,13*
Ähnlich
Kip
339-54
ab € 5,98*
Ähnlich
Kip
339-53
ab € 4,44*
Ähnlich
Kip
339-56
ab € 7,45*
Ähnlich
Kip
339-55
ab € 5,59*
Ähnlich
Kip
339-57
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.