Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 339 Kip PVC-Packband, Profi-Qualität, 66 m lang, 50 mm breit, 35 mµ, braun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 339 Kip PVC-Packband, Profi-Qualität, 66 m lang, 50 mm breit, 35 mµ, braun
Klebeband, 339 Kip PVC-Packband, Profi-Qualität, 66 m lang, 50 mm breit, 35 mµ, braun
Artikel-Nr.:
     157-KIP_339-20
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     339-20
EAN/GTIN:
     4013142339200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

Klebeband, PP-Packband, transparent, Kip 339, Standard-Qualität, 66 m lang, 50 mm breit, 35 mµ

Klebeband, PP-Packband, Standard-Qualität, Kip 339
EINSATZGEBIET
Sicheres Verschliessen von leichten bis mittelschweren Kartonagen und zur Transportsicherung
  • aus einer glatten und anschmiegsamen PVC-Folie in Standard-Qualität
  • einseitig beschichtet
  • starke Klebkraft
  • reißfest und stabil
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
braun
Stärke:
35 mµ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm, pvc-band, kip pvc-band, Klebebänder, Packbänder, Paketbänder, Schutzbänder, Warnbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
339-42
ab € 2,33*
Ähnlich
Kip
339-45
ab € 4,69*
Ähnlich
Kip
339-70
ab € 1,30*
Ähnlich
Kip
339-00
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.