Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 339 Kip PVC-Packband, Standard-Qualität, 66 m lang, 50 mm breit, 32 mµ, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband, 339 Kip PVC-Packband, Standard-Qualität, 66 m lang, 50 mm breit, 32 mµ, braun
Klebeband, 339 Kip PVC-Packband, Standard-Qualität, 66 m lang, 50 mm breit, 32 mµ, braun
Artikel-Nr.:
     157-KIP_339-00
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     339-00
EAN/GTIN:
     4013142339002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

Klebeband, PVC-Packband, braun, Kip 339, Standard-Qualität, 66 m lang, 50 mm breit, 32 mµ

Klebeband, PVC-Packband, Standard-Qualität, Kip 339
EINSATZGEBIET
Sicheres Verschliessen von leichten bis mittelschweren Kartonagen und zur Transportsicherung
  • aus einer glatten und anschmiegsamen PVC-Folie in Standard-Qualität
  • einseitig beschichtet
  • starke Klebkraft
  • sehr reißfest und stabil
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
braun
Stärke:
32 mµ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm, pvc-band, kip pvc-band, Klebebänder, Packbänder, Paketbänder, Schutzbänder, Warnbänder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
36
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 3,01*
1
€ 5,00*
ab € 4,52*
€ 6,54*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03485* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 108,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
339-42
ab € 2,33*
Ähnlich
Kip
339-45
ab € 4,71*
Ähnlich
Kip
339-70
ab € 1,30*
Ähnlich
Kip
339-20
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.