Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maler-Abdeckpapier, 336 Kip Abdeckpapier, 50 m lang, 150 mm breit, 50g/m²


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Maler-Abdeckpapier, 336 Kip Abdeckpapier, 50 m lang, 150 mm breit, 50g/m²
Maler-Abdeckpapier, 336 Kip Abdeckpapier, 50 m lang, 150 mm breit, 50g/m²
Artikel-Nr.:
     157-KIP_336-15
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     336-15
EAN/GTIN:
     4013142336155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
kip abdeckpapier 150mmx50m
abdeckpapier
abdeckpapier kip

Abdeckpapier, KIP 336, 50 m lang, 150 mm breit, 50g/m²

Abdeckpapier, Kip 336
EINSATZGEBIET
Für sicheres Abdecken bei Maler- und Gipserarbeiten mit Hilfe von Kip Ready-Masker.
  • hochwertiges, glattes Malerabdeckpapier
  • 50 g/m²
  • für Kip Ready-Masker 335-00
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
50 m
Gewicht:
50 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Maler-Abdeckpapier, Malerkrepp, Masker, abdecken, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 36.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
331-28
ab € 10,97*
Ähnlich
Kip
331-38
ab € 14,69*
Ähnlich
Kip
336-23
ab € 2,57*
Ähnlich
Kip
336-30
ab € 3,56*
Ähnlich
Kip
336-45
ab € 5,17*
Ähnlich
Kip
336-08
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.