Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispenser, 335 Kip Dispenser für Masker, Metallausführung für alle Masker, 250 mm breit


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Dispenser, 335 Kip Dispenser für Masker, Metallausführung für alle Masker, 250 mm breit
Dispenser, 335 Kip Dispenser für Masker, Metallausführung für alle Masker, 250 mm breit
Artikel-Nr.:
     157-KIP_335-51
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     335-51
EAN/GTIN:
     4013142335516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Dispenser für Masker, Metallausführung für alle Masker


EINSATZGEBIET
Schnelles, gerades Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen auf fast allen Untergründen im Innen- bzw. Außenbereich mit Kip Masker.
  • professionelles, speziell für Kip Masker entwickeltes Abrollgerät aus einem stabilem Alu-Gehäuse
  • geeignet für Masker 333 - 382 - 383 - 384 und 385
  • Abmessungen: 30,7 x 20,5 x 13,8 cm
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kip abdeckband, abdeckband, Dispenser, Abrollgerät, Handabroller, Masker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,72*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 179,35*
€ 213,43
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 174,51*
€ 207,67
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 163,76*
€ 194,87
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 152,15*
€ 181,06
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 143,72*
€ 171,03
pro Blatt
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
330-00
ab € 160,94*
Ähnlich
Kip
335-02
ab € 14,53*
Ähnlich
Kip
335-00
ab € 41,48*
Ähnlich
Kip
335-96
ab € 1,81*
Ähnlich
Kip
335-95
ab € 1,25*
Ähnlich
Kip
335-50
ab € 138,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.