Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 332 Kip Feinkrepp-Masker, 33 m lang, 1100 mm breit, natur


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 332 Kip Feinkrepp-Masker, 33 m lang, 1100 mm breit, natur
Klebeband, 332 Kip Feinkrepp-Masker, 33 m lang, 1100 mm breit, natur
Artikel-Nr.:
     157-KIP_332-11
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     332-11
EAN/GTIN:
     4013142332119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp

Klebeband, Feinkrepp-Masker Kip 332, 33 m lang, 1100 mm breit, natur

Klebeband, Feinkrepp-Masker Kip 332
EINSATZGEBIET
Schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z. B. Wänden und Möbeln) auf fast allen Untergründen im Innenbereich.
  • Einsatzdauer kurzfristig
  • Profi-Feinkrepp mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie
  • eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
  • auch im Dispenser erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Länge:
33 m
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kip abdeckband, abdeckband, abdeckfolie 550 mm x 33 m, Klebebänder, Feinkrepp Masker, Gewebe Masker, Gewebeband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 3,83*
€ 4,92*
1 Tag
142
5
€ 5,50*
ab € 3,89*
€ 5,14*
3 Tage
106
5
€ 5,99*
ab € 4,08*
€ 5,36*
1 Tag
142
15
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 5,51*
5 Tage
142
5
€ 8,90*
ab € 4,217*
€ 5,557*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Rollen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Rollen
Mindestbestellmenge: 30 Rollen ( entspricht € 147,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
332-30
ab € 2,35*
Ähnlich
Kip
332-55
ab € 2,62*
Ähnlich
Kip
332-96
ab € 8,35*
Ähnlich
Kip
332-95
ab € 4,02*
Ähnlich
Kip
332-26
ab € 6,50*
Ähnlich
Kip
332-16
ab € 5,15*
Ähnlich
Kip
332-18
ab € 5,45*
Ähnlich
Kip
333-26
ab € 6,68*
Ähnlich
Kip
333-11
ab € 3,78*
Ähnlich
Kip
333-15
ab € 4,53*
Ähnlich
Kip
333-18
ab € 6,73*
Ähnlich
Kip
333-21
ab € 7,36*
Ähnlich
Kip
333-30
ab € 3,13*
Ähnlich
Kip
333-55
ab € 3,40*
Ähnlich
Kip
334-30
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.