Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 329 Kip Gewebeband, 25 m lang, 50 mm breit, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 329 Kip Gewebeband, 25 m lang, 50 mm breit, blau
Klebeband, 329 Kip Gewebeband, 25 m lang, 50 mm breit, blau
Artikel-Nr.:
     157-KIP_329-50
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     329-50
EAN/GTIN:
     4013142329508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Klebeband, Gewebeband Kip 329, 25 m lang, 50 mm breit, blau

Klebeband, Gewebeband Kip 329
EINSATZGEBIET
Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebearbeiten, auf herkömmlichen Untergründen.
  • Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich
  • hochwertiges Gewebeband
  • aus einem PE-laminiertem Gewebe
  • mit integriertem UV-Filter
  • für den Profibereich
  • hohe Klebkraft
  • reißfest
  • witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
25 m
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: kip gewebeband blau 50mm x 25m, gewebe band, gewebe-band kip, Klebebänder, Duo-Steinband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Rollen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
323-11
ab € 21,89*
Ähnlich
Kip
323-10
ab € 21,87*
Ähnlich
Kip
323-54
ab € 7,75*
Ähnlich
Kip
323-45
ab € 10,17*
Ähnlich
Kip
323-75
ab € 10,17*
Ähnlich
Kip
323-85
ab € 10,18*
Ähnlich
Kip
323-55
ab € 10,22*
Ähnlich
Kip
328-50
ab € 6,80*
Ähnlich
Kip
329-38
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.