Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 326 Kip Steinband Extra, Profi-Plus-Qualität, 50 m lang, 72 mm breit, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband, 326 Kip Steinband Extra, Profi-Plus-Qualität, 50 m lang, 72 mm breit, silber
Klebeband, 326 Kip Steinband Extra, Profi-Plus-Qualität, 50 m lang, 72 mm breit, silber
Artikel-Nr.:
     157-KIP_326-72
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     326-72
EAN/GTIN:
     4013142326729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Klebeband, Steinband Extra, Profi-Plus-Qualität Kip 326, 50 m lang, 72 mm breit, silber

Klebeband, Steinband Extra, Profi-Plus-Qualität Kip 326
EINSATZGEBIET
Abdeckarbeiten auf rauhen Untergründen, vor allem Putz und Stein, Sandstrahl- und Reparaturarbeiten, wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern und Asbestentsorgung
  • Vorsicht bei lackierten Flächen!
  • erstklassiges Steinband
  • für den Profibereich mit einem hochwertigem Spezial-Klebstoff
  • exzellente Klebkraft
  • äußerst anschmiegsam.
Weitere Informationen:
Breite:
72 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, steinband kip silber, putz-band kip, steinband silber, Klebebänder, Gaffer's tape, Speziallklebebänder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
896
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,42813*
€ 14,62813*
Lager 157
unbekannt
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,59*
€ 15,83*
2 Tage
56
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,65*
€ 17,02*
4 Tage
42
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 17,09*
€ 17,68*
6 Tage
56
16
pro Stück
€ 5,39*
ab € 17,26*
€ 17,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 15,59* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 253,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
324-36
ab € 6,29*
Ähnlich
Kip
324-48
ab € 8,44*
Ähnlich
Kip
325-38
ab € 5,49*
Ähnlich
Kip
325-48
ab € 7,03*
Ähnlich
Kip
325-72
ab € 12,32*
Ähnlich
Kip
326-25
ab € 4,67*
Ähnlich
Kip
327-25
ab € 8,52*
Ähnlich
Kip
327-38
ab € 12,92*
Ähnlich
Kip
326-38
ab € 8,01*
Ähnlich
Kip
326-48
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.