Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 315 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 315 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, weiß
Klebeband, 315 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, weiß
Artikel-Nr.:
     157-KIP_315-55
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     315-55
EAN/GTIN:
     4013142315556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, PVC-Schutzband Kip 315, 33 m lang, 50 mm breit, glatt, weiß

Klebeband, PVC-Schutzband Kip 315, glatt
EINSATZGEBIET
Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas.

Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!
Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich.
glattes PVC-Schutzband.

  • aus einer sehr widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie
  • Premium-Qualität für den Profibereich
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Oberfläche:
glatt
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, pvc-klebeband 50mmx33m, pvc-band, kip pvc-band, Klebebänder, Schutzbänder, PVC-Schutzbänder Schutzfolien, Spezialklebebänder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
36
€ 5,50*
ab € 4,29*
€ 5,58*
1
€ 5,00*
ab € 5,22*
€ 7,50*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,13* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 200,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
310-25
ab € 4,55*
Ähnlich
Kip
315-59
ab € 8,61*
Ähnlich
Kip
315-63
ab € 2,58*
Ähnlich
Kip
315-53
ab € 2,59*
Ähnlich
Kip
315-13
ab € 2,58*
Ähnlich
Kip
315-15
ab € 4,30*
Ähnlich
Kip
315-25
ab € 4,28*
Ähnlich
Kip
315-65
ab € 4,32*
Ähnlich
Kip
315-57
ab € 6,45*
Ähnlich
Kip
318-54
ab € 12,59*
Ähnlich
Kip
318-53
ab € 1,90*
Ähnlich
Kip
318-55
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.