Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 250 mm breit, 50 mµ, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 250 mm breit, 50 mµ, transparent
Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 250 mm breit, 50 mµ, transparent
Artikel-Nr.:
     157-KIP_313-13
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     313-13
EAN/GTIN:
     4013142313132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Schutzfolie, Kip 313, 100 m lang, 250 mm breit, 50 mµ stark, transparent

Schutzfolie Kip 313
EINSATZGEBIET
Zum professionellen Schutz bei Maler-,Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten

u.a. Glasflächen, Stein-und Teppichböden sowie Treppen.

Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta)!

Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich.

  • Selbst- und vollflächig klebende, widerstandsfähige LDPE-Folie
  • in grün/transparent und transparent
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Länge:
100 m
Farbe:
transparent
Stärke:
50 mµ
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
12
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 17,44*
€ 17,91*
1 Tag
36
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 18,36*
€ 18,86*
3 Tage
26
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 17,88*
€ 18,92*
5 Tage
36
12
pro Rolle
€ 5,39*
ab € 19,85*
€ 20,47*
3 Tage
35
12
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 20,58*
€ 22,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 17,91*
€ 21,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 214,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
313-54
ab € 7,67*
Ähnlich
Kip
313-14
ab € 184,06008*
Ähnlich
Kip
313-53
ab € 15,26*
Ähnlich
Kip
313-58
ab € 6,30*
Ähnlich
Kip
313-52
ab € 66,02*
Ähnlich
Kip
313-51
ab € 32,36*
Ähnlich
Kip
313-12
ab € 67,01*
Ähnlich
Kip
313-11
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.