Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 500 mm breit, 50 mµ, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 500 mm breit, 50 mµ, transparent
Schutzband, 313 Kip Schutzfolie, 100 m lang, 500 mm breit, 50 mµ, transparent
Artikel-Nr.:
     157-KIP_313-11
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     313-11
EAN/GTIN:
     4013142313118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Schutzfolie, Kip 313, 100 m lang, 500 mm breit, 50 mµ stark, transparent

Schutzfolie Kip 313
EINSATZGEBIET
Zum professionellen Schutz bei Maler-,Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten

u.a. Glasflächen, Stein-und Teppichböden sowie Treppen.

Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta)!

Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich.

  • Selbst- und vollflächig klebende, widerstandsfähige LDPE-Folie
  • in grün/transparent und transparent
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
100 m
Farbe:
transparent
Stärke:
50 mµ
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 28,64*
€ 35,65*
1 Tag
37
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 29,74*
€ 36,86*
1 Tag
37
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 29,89*
€ 37,03*
3 Tage
27
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 32,72*
€ 40,64*
5 Tage
37
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 32,97*
€ 40,67*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 35,65*
€ 42,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,70*
€ 41,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,94*
€ 39,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,64*
€ 34,08
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 213,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
313-54
ab € 7,21*
Ähnlich
Kip
313-14
ab € 173,05008*
Ähnlich
Kip
313-53
ab € 14,35*
Ähnlich
Kip
313-58
ab € 5,93*
Ähnlich
Kip
313-52
ab € 57,65*
Ähnlich
Kip
313-51
ab € 28,70*
Ähnlich
Kip
313-12
ab € 58,96*
Ähnlich
Kip
313-13
ab € 14,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.