Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 305 Kip Feinkrepp, Standard-Plus-Qualität, 50 m lang, 18 mm breit, natur


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 305 Kip Feinkrepp, Standard-Plus-Qualität, 50 m lang, 18 mm breit, natur
Klebeband, 305 Kip Feinkrepp, Standard-Plus-Qualität, 50 m lang, 18 mm breit, natur
Artikel-Nr.:
     157-KIP_305-18
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     305-18
EAN/GTIN:
     4013142305182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband Feinkrepp Kip 305 Standard-Plus-Qualität, 50 m lang, 18 mm breit, natur

Klebeband Feinkrepp Kip 305 Standard-Plus- Qualität
EINSATZGEBIET
Für einfache und kurzfristige Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich.

Gehobenes Standard-Kreppband

  • leicht gekrepptes Band mit guter Klebkraft und gutem Haftvermögen
  • Gute Imprägnierung
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Länge:
50 m
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 18mm x 50m, abdeckband, abdeckband 50m, Klebebänder, Feinkreppbänder, Kreppbänder, Klebeband, Feinkreppband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 144.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Rolle
ab 144000 Rollen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
305-24
ab € 1,35*
Ähnlich
Kip
305-30
ab € 1,79*
Ähnlich
Kip
305-36
ab € 2,07*
Ähnlich
Kip
305-48
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.