Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 300 Kip Feinkrepp, Standard-Maler-Qualität, 50 m lang, 75 mm breit, natur


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 300 Kip Feinkrepp, Standard-Maler-Qualität, 50 m lang, 75 mm breit, natur
Klebeband, 300 Kip Feinkrepp, Standard-Maler-Qualität, 50 m lang, 75 mm breit, natur
Artikel-Nr.:
     157-KIP_300-75
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     300-75
EAN/GTIN:
     4013142300750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband Feinkrepp Kip 300 Standard-Maler-Qualität, 50 m lang, 75 mm breit, natur

Klebeband Feinkrepp Kip 300 Standard-Maler-Qualität
EINSATZGEBIET
Für kurzfristige Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich.

Sehr gutes Standard-Kreppband für den Profibereich.

  • leicht gekrepptes Band mit sehr guter Klebkraft und hohem Haftvermögen
  • Gute Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit durch sehr gute Imprägnierung
  • Besonders reißfest
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
50 m
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 75 mm x 50 m, abdeckband, abdeckband 50m, Klebebänder, Feinkreppbänder, Kreppbänder, Klebeband, Feinkreppband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 8.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Rolle
ab 8000 Rollen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
301-18
ab € 1,53*
Ähnlich
Kip
301-24
ab € 2,04*
Ähnlich
Kip
301-30
ab € 2,65*
Ähnlich
Kip
301-36
ab € 3,03*
Ähnlich
Kip
301-48
ab € 4,03*
Ähnlich
Kip
301-16
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.