Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 300 Kip Feinkrepp, Standard-Maler-Qualität, 50 m lang, 18 mm breit, natur


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 300 Kip Feinkrepp, Standard-Maler-Qualität, 50 m lang, 18 mm breit, natur
Klebeband, 300 Kip Feinkrepp, Standard-Maler-Qualität, 50 m lang, 18 mm breit, natur
Artikel-Nr.:
     157-KIP_300-18
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     300-18
EAN/GTIN:
     4013142300187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband Feinkrepp Kip 300 Standard-Maler-Qualität, 50 m lang, 18 mm breit, natur

Klebeband Feinkrepp Kip 300 Standard-Maler-Qualität
EINSATZGEBIET
Für kurzfristige Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich.

Sehr gutes Standard-Kreppband für den Profibereich.

  • leicht gekrepptes Band mit sehr guter Klebkraft und hohem Haftvermögen
  • Gute Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit durch sehr gute Imprägnierung
  • Besonders reißfest
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Länge:
50 m
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 18mm x 50m, abdeckband, abdeckband 50m, Klebebänder, Feinkreppbänder, Kreppbänder, Klebeband, Feinkreppband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
48
€ 5,50*
ab € 1,32*
€ 1,73*
8 Tage
76
1
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 3,16*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0264* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 83,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3804-18
ab € 0,71*
Ähnlich
Kip
301-18
ab € 1,53*
Ähnlich
Kip
301-24
ab € 2,04*
Ähnlich
Kip
301-30
ab € 2,68*
Ähnlich
Kip
301-36
ab € 3,03*
Ähnlich
Kip
301-48
ab € 4,04*
Ähnlich
Kip
301-16
ab € 1,83*
Ähnlich
Pictolor
mav10430-1
ab € 0,91*
Ähnlich
Pictolor
mav10259-1
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.