| |
|
| Artikel-Nr.: 157-KIP_300-16 Herst.-Nr.: 300-16 EAN/GTIN: 4013142300163 |
| | |
|
| | |
| Klebeband Feinkrepp Kip 300 Standard-Maler-Qualität, 50 m lang, 16 mm breit, natur Klebeband Feinkrepp Kip 300 Standard-Maler-Qualität EINSATZGEBIET Für kurzfristige Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich. Sehr gutes Standard-Kreppband für den Profibereich. - leicht gekrepptes Band mit sehr guter Klebkraft und hohem Haftvermögen
- Gute Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit durch sehr gute Imprägnierung
- Besonders reißfest
Weitere Informationen: | | Breite: | 16 mm | Länge: | 50 m | Farbe: | natur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 50m, abdeckband, kip abdeckband, Klebebänder, Feinkreppbänder, Kreppbänder, Klebeband, Feinkreppband |
| | |
| |