| |
|
| Artikel-Nr.: 157-KBK_T14_3 Herst.-Nr.: C10954556 EAN/GTIN: 5450208005881 |
| |
|
| | |
| Blousons mit Kapuze aus Tyvek 14, Reißverschluß, Größe 3 / L Einweg Blouson Tyvek mit Reißverschluß Einsatzbereiche: Asbestentsorgung, Pharma, langwirtschaft, Chemische Industrie, Werkstätten, Lackierereien - Schutzklasse CE Kategorie III Typ 5 + 6
- mit Kapuze und Elastik am Bund
- Größe 3 / L
- guter Tragekomfort
- atmungsaktiv
- antistatisch
- reißfest
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Chemikalienschutzjacke, Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, ESD Arbeitsjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke gr l, tyvek arbeitsjacke, arbeitsjacken, Schutzkleidung, Arbeitsschutz, Kittel, Einwegkittel, Einmalkittel, Kurzzeitschutz, Tyvek, Kleidung, Bekleidung, Jacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 157 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,81* | € 7,26* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,45* | € 8,30* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,86* | € 8,94* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 7,60* | € 9,57* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 7,782* | € 9,792* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 157 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 363,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 157 | | Versand: Lager 157 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|