| |
|
| Artikel-Nr.: 157-K7_PT_C_6 Herst.-Nr.: D13494922 EAN/GTIN: 5450208007724 |
| |
|
| | |
| Tychem C Standard Overall, gelb, Größe 6/XXXL -Eigenschaften: - heißüberklebte Nähte
- Material TYCHEM
- Gummizug an Arm- und Beinabschlüsse
- eingeklebter Gummizug in der Taille
- Daumenschlaufe
- dichter Maskenabschluss
- Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung
- Kaputze mit Gummizug
- 100% partikeldicht
- flüssigkeitsdicht bis 2bar
- Farbe: gelb
- Größe 6/XXXL
- guter Tragekomfort
- reißfest
- atmungsaktiv
-Einsatzgebiete: - konzentrierte anorganische Chemikalien
- biologische Gefahrenstoffe
- langwirtschaft
- Chemische Industrie
- Lackierereien
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einwegschutzanzug gelb tychem, einmalanzug gelb, einmalanzug tyvek, Overall, Tyvek, Arbeitsschutz, Schutzkleidung, Anzüge, Schutzanzüge, Schutzjacke, Oberkörperschutz, Jacke, Hose, Schutzhose, Haube, Schutzhaube, Schürze, Armstulpen, Überziehschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 14,06* | € 17,96* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 15,45* | € 18,42* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 15,25* | € 19,63* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 18,32* | € 21,39* | | | | Lager 157 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 17,43* | € 22,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 157 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 114,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 157 | | Versand: Lager 157 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|