Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer Katrin, Industrierollen, blau metall, H 900 x B 400 xT 440 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bodenständer Katrin, Industrierollen, blau metall, H 900 x B 400 xT 440 mm
Bodenständer Katrin, Industrierollen, blau metall, H 900 x B 400 xT 440 mm
Technische Daten
Montageanleitung Spender
Bodenständer Katrin, Industrierollen, blau metall, H 900 x B 400 xT 440 mm
Artikel-Nr.:
     157-99980
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     999805
EAN/GTIN:
     4004231709165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer

Bodenständer Katrin, Industrierollen, blau metall, H 900 x B 400 x T 440 mm

Karin Bodenständer mit Abfallsackhalter, 99980
  • praktischer und robuster Industrierollen-Spender
  • bis 40 cm Rollenbreite geeignet
  • Höhe: 900 mm
  • breite: 400 mm
  • Tiefe: 440 mm
  • Farbe: blau metall
  • VE: 1 Stück
  • VE pro Palette: 55
Weitere Suchbegriffe: bodenständer, Boden, Ständer, Industrie, Reinigungstuch, Putzpapier, Wischtuch, Putzrolle, Papierrolle, Wischtuchrolle, Poliertuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,73*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 60,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 81,30*
€ 96,75
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 80,11*
€ 95,33
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 78,57*
€ 93,50
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 78,04*
€ 92,87
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 60,73*
€ 72,27
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.