Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Seifenspender Katrin Schaum-Seifenspender 1000 ml, weiß, H 275 x B 100 x T 112


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Seifenspender Katrin Schaum-Seifenspender 1000 ml, weiß, H 275 x B 100 x T 112
Seifenspender Katrin Schaum-Seifenspender 1000 ml, weiß, H 275 x B 100 x T 112
Technische Daten
Montageanleitung Spender
Seifenspender Katrin Schaum-Seifenspender 1000 ml, weiß, H 275 x B 100 x T 112
Artikel-Nr.:
     157-96371
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     963714
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Seifenspender Katrin Schaum-Seifenspender 1000 ml, weiß, H 275 x B 100 x T 112

Karin Schaum-Seifenspender 1000 ml 96371
  • Sehr hohe Spenderkapazität, eine Patrone reicht für 1.400 Dosierungen
  • Robuster, leicht bedienbarer
  • Flexible Schlosskonstruktion. Man kann zwischen der Funktion mit und ohne Schlüssel wählen
  • Getestet zuverlässige Funktionalität Portioniergriff
  • weiß, Kunststoff
  • Höhe: 275 mm
  • breite: 100 mm
  • Tiefe: 112 mm
  • VE: 1 Stück/VE
  • VE pro Palette: 260
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Universalspender, Wandspender, seifenschaumspender kunststoff, seifenspender 1l, Duftspender, Katrin, Metsä, Duftstäbchen, Aroma, Hygiene, Reinigung, Seife, waschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,69*
  
Preis gilt ab 5 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 28,69* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 31,48*
€ 37,46
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 29,93*
€ 35,62
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 28,69*
€ 34,14
pro Karton
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metsä
960671
ab € 3,336*
Zubehör
Metsä
954601
ab € 30,67*
Zubehör
Metsä
954007
ab € 3,59*
Zubehör
Metsä
954151
ab € 2,1725*
Zubehör
Metsä
954052
ab € 25,56*
Zubehör
Metsä
954205
ab € 38,44*
Zubehör
Hager
1439-41
ab € 59,41*
Zubehör
Hager
1533-45
ab € 28,17*
Zubehör
Hager
1439-40
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG