Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Handtuchspender Katrin S, 95312, weiß, H 259 x B 305 x T 132 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Handtuchspender Katrin S, 95312, weiß, H 259 x B 305 x T 132 mm
Handtuchspender Katrin S, 95312, weiß, H 259 x B 305 x T 132 mm
Technische Daten
Montageanleitung Spender
Handtuchspender Katrin S, 95312, weiß, H 259 x B 305 x T 132 mm
Artikel-Nr.:
     157-95312
Hersteller:
     Metsä Tissue
Herst.-Nr.:
     953128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Handtuchspender Katrin S, 95312, weiß, H 259 x B 305 x T 132 mm

Karin Handtuchspender S 95312
  • Flexible Schlosskonstruktion. Man kann zwischen der Funktion mit und ohne Schlüssel wählen
  • Ein spezielles Rillenprofil des Spenders garantiert die einfache Entnahme eines Handtuchs
  • Sehr hohe Aufnahmekapazität des Spenders
  • Für Katrin C-falz, Non Stop, One Stop und Zick Zack Handtücher
  • Für hoch-frequentierte Waschräume
  • Der Spender kann problemlos aufgefüllt werden, noch bevor er ganz leer ist
  • Aufgrund der kompakten Größe sehr leicht zu platzieren
  • weiß
  • Höhe: 259 mm
  • breite: 305 mm
  • Tiefe: 132 mm
  • VE: 1 Stück/VE
  • VE pro Palette: 80
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender weiß, Papiertuch, Papiertücher, Ultimatic, Ultimatic-Papier, WC, WC-Zubehör, Papier, Rollen, Papierrollen, Rollenspender, Hygienespender, Katrin, Metsä, Tissue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,10*
  
Preis gilt ab 10 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 25,10* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 29,57*
€ 35,19
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 28,13*
€ 33,47
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 26,97*
€ 32,09
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 25,10*
€ 29,87
pro Karton
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin Basic C-Fold 1
Metsä Tissue
343923
ab € 19,41*
Zubehör
Katrin Basic C-Fold green
Metsä Tissue
343824
ab € 20,51*
Zubehör
Katrin Basic C-Fold LF
Metsä Tissue
345454
ab € 25,68*
Zubehör
Katrin Basic Non Stop
Metsä Tissue
345859
ab € 25,37*
Zubehör
Katrin Classic Non Stop
Metsä Tissue
344555
ab € 30,12*
Zubehör
Katrin Classic One-Stop L 2
Metsä Tissue
345152
ab € 22,20*
Zubehör
Katrin Classic One-Stop M 2
Metsä Tissue
345270
ab € 22,87*
Zubehör
Katrin Classic One-Stop M2 blue
Metsä Tissue
345034
ab € 25,61*
Zubehör
Katrin Plus C-Fold 2 EasyFlush
Metsä Tissue
344104
ab € 26,60*
Zubehör
Katrin Plus One-Stop M2 EasyFlush
Metsä Tissue
345379
ab € 24,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG