Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Handtuchspender Katrin System elektr., hellgrau, Kunststoff, H 420 x B 297 x T 235


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handtuchspender Katrin System elektr., hellgrau, Kunststoff, H 420 x B 297 x T 235
Handtuchspender Katrin System elektr., hellgrau, Kunststoff, H 420 x B 297 x T 235
Technische Daten
Montageanleitung Spender
Handtuchspender Katrin System elektr., hellgrau, Kunststoff, H 420 x B 297 x T 235
Artikel-Nr.:
     157-95307
Hersteller:
     Metsä Tissue
Herst.-Nr.:
     953074
EAN/GTIN:
     6414307953077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Handtuchspender

Handtuchspender Katrin System elektr., hellgrau, Kunststoff, H 420 x B 297 x T 235

Karin System Handtuchspender 95307
  • Flexible Schlosskonstruktion - Auswahl der Funktion mit oder ohne Schlüssel
  • Gibt das nächste Blatt automatisch aus
  • Zuverlässig
  • Schnell und einfach, Handtuch immer verfügbar
  • Optimale Blattgröße
  • Hohe Kapazität - Bis zu 800 Blatt pro Rolle reichen für 400 bis 530 Händetrocknungen
  • leicht nachzufüllen
  • So konzipiert, dass das Papier einer Rolle vollständig aufgebraucht wird
  • Sehr niedriger Energieverbrauch
  • Kontrollierter Verbrauch
  • Für Waschräume mit sehr hoher Frequentierung
  • hellgrau, Kunststoff
  • Höhe: 420 mm
  • breite: 297 mm
  • Tiefe: 235 mm
  • VE: 1 Stück/VE
  • VE pro Palette: 72
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Rollenhandtuchspender, papierspender hellgrau, Papiertuch, Papiertücher, Ultimatic, Ultimatic-Papier, WC, WC-Zubehör, Papier, Rollen, Papierrollen, Rollenspender, Hygienespender, Katrin, Metsä, Tissue
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,51*
€ 114,99*
Lager 157
k.A.
€ 5,50*
ab € 102,26*
€ 117,55*
Frei Haus
ab € 112,81*
€ 127,74*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin Classic System Rolle L2
Metsä Tissue
460232
ab € 32,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG