Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gästehandtuch Fasana COSA Handtuch, 30 x 49 cm, 4-lagig, Zitronenmelisse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen von Kirchner
Gästehandtuch Fasana COSA Handtuch, 30 x 49 cm, 4-lagig, Zitronenmelisse
Artikel-Nr.:  157-56621_000000
Hersteller:  Metsä Tissue
Herst.-Nr.:  56621_000000
EAN:  4008768102499

Produktbeschreibung

Fasana Gästehandtuch COSA Handtuch, 30 x 49 cm, 4-lagig, Zitronenmelisse
  • tolles Frischegefühl auf der Hand
  • Weich, angenehm und von feinster Qualität
  • Sehr attraktiver Preis.
  • Spender passend zum Tuch: ästhetisch und anspruchsvoll, elegante und hygienische Darreichungsform

    Spender ist kostenlos bei einer Bestellung von 10 Kartons erhältlich

  • 125 Stück pro Packung / Mindestbestelleinheit: 8 Karton
Artikeldetails / Vorteile

  • Die elegante und hygienische Alternative zum Textilhandtuch
  • aus 100% Zellstoff - und somit vollständig recycelbar
  • vielseitig einsetzbar
  • hohe Saugleistung
  • individuelle Bedruckung möglich

Sanft zur Umwelt:

  • Sie haben ein dermatologisch unbedenkliches Produkt, das auch den strengen lebensmittelrechtlichen Vorschriften entspricht.
  • Alle eingesetzten Hilfsmittel sind frei von tierischen Substanzen.
  • Schonende Produktionsabläufe mit kontrolliertem Energieeinsatz (CO2) und Emissionen und kontrollierte Abfallwirtschaft sind Standard.
  • Es werden ausschließlich Zellstoffe aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet.
  • Fasana unterstützt Umweltorganisationen.
... > Kirchner > Falthandtücher Katrin & Saga > Gästehandtücher
Weitere Suchbegriffe: Faltpapier, Gästetuch, Handtuchpapier, Papierhandtücher, Gäste, Gast, Gastronomie, Hotel, Prägung, Spender, Frottie, Frottee, Luxus, Handtuch, Falthandtuch, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Katrin, Metsä, Tissue, Vossen, Tork, SCA
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Kirchner
14 Tage
8
€ 5,50*
€ 19,78*
Preise von Kirchner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 18,75*
€ 22,31
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
1 Packung enthält 125 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Vergleichspreis: 8 Packungen für € 158,24*
Lieferzeit / Lagerstand von Kirchner
Versand von Kirchner
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kirchner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Metsä Tissue
56618_00000
€ 154,80*
€ 184,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG