Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Putzrolle Katrin XL 3 blue, 3-lagig, blau, 1.000 Blatt, 380 m, 38 x 38 cm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Putzrolle Katrin XL 3 blue, 3-lagig, blau, 1.000 Blatt, 380 m, 38 x 38 cm
Putzrolle Katrin XL 3 blue, 3-lagig, blau, 1.000 Blatt, 380 m, 38 x 38 cm
Putzrolle Katrin XL 3 blue, 3-lagig, blau, 1.000 Blatt, 380 m, 38 x 38 cm
Artikel-Nr.:
     157-46426
Hersteller:
     Metsä Tissue
Herst.-Nr.:
     464262
EAN/GTIN:
     4004231464262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzpapierrolle
Putzrolle
Putztuchrolle
Umweltrolle

Putzrolle Katrin XL 3 blue, 3-lagig, blau, 1.000 Blatt, 380 m, 38 x 38 cm

Katrin XL 3 blue, Industrieputzrolle

Einsatzbereiche: Werkstätten, Tankstellen, Produktion, Technik, Küche, Lebensmittelproduktion
  • 3-lagiges, hochwertiges und stabiles Tissue-Wischtuch.
  • Besonders zum Reinigen sowie zum Aufnehmen von Schmutz, Ölen und Fetten geeignet.
  • Sehr Absorptionsstark und reißfest.
  • 3-lagig
  • 38 cm breit x 38 cm lang
  • blau
  • Prägung: ja
  • 1.000 Blatt
  • VE: 1 Rolle/VE 380 m/Rolle
  • VE pro Palette: 30
Weitere Suchbegriffe: Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, putzpapierrolle blau, wischtuchrolle 1000 blatt, wischtuchrolle metsä tissue, Industrie, Reinigungstuch, Putzpapier, Wischtuch, Papierrolle, Poliertuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 100 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Blätter (ab € 0,01922* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Rollen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Rollen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 19,22*
€ 22,87
pro Rolle
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin Bodenständer 40cm
Metsä Tissue
709141
ab € 38,06*
Zubehör
Katrin Wandhalter 40cm
Metsä Tissue
709158
ab € 28,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG