Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Katrin Classic XXL 2 blue Laminated, 380 m Rollenlänge


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Katrin Classic XXL 2 blue Laminated, 380 m Rollenlänge
Katrin Classic XXL 2 blue Laminated, 380 m Rollenlänge
Katrin Classic XXL 2 blue Laminated, 380 m Rollenlänge
Artikel-Nr.:
     157-46418
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     464187
EAN/GTIN:
     4004231464187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie
Reinigungstuch
Putzpapier
Wischtuch

Katrin Classic XXL 2 blue Laminated

Einsatzbereiche: Werkstätten, Tankstellen, Produktion, Technik, Küche, Lebensmittelproduktion
  • Hochwertiges, blaues Tissue-Wischtuch
  • Besonders zum Reinigen sowie zum Aufnehmen von Schmutz, Ölen und Fetten geeignet
  • Sehr absorptionsstark und reißfest
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Abriss:
38,0 x 38,0 cm
Lagen:
2
Länge Rolle:
380 m
Rolle Ø:
29 cm
Blatt/Rolle:
1000
Rolle/VE:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 808,9302*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 60 Rollen (ab € 13,48217* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 866,0304*
€ 1.030,57618
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 808,9302*
€ 962,62694
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
709141
ab € 37,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG