Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Falthandtuch Katrin One Stop L 2, 2-lagig, weiß, 20,6x34 cm, 2310 Stck
Menge:
Karton
Produktinformationen
von Kirchner
Artikel-Nr.:
157-34535
Hersteller:
Katrin
Herst.-Nr.:
34535
EAN:
6414300345350
Suchbegriffe:
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
PRODUKTBESCHREIBUNG
Katrin One Stop L 2, Falthandtuch
Artikeldetails:
Falt-Handtuch mit neuartiger LIM-Technologie-Prägung für eine bessere und schnellere Feuchtigkeitsaufnahme.
Hypoallergie-getestet!
Extraweich, hygienisch und reißfest.
Die Falztechnik gewährleistet einen kontrollierten Verbrauch und bewirkt, dass Nutzer nur das Handtuch berühren, das sie selbst verwenden.
2-lagig
23,5 cm breit X 34 cm lang
weiß
Prägung: LimTech
VE: 2310 Blatt/Karton
VE pro Palette: 32
... >
Kirchner
>
Falthandtücher Katrin & Saga
>
Katrin One Stop
Weitere Suchbegriffe:
Faltpapier
,
Handtuchpapier
,
Katrin
,
Papierhandtücher
,
Falthandtuch
,
Papierhandtuch
,
Papiertuch
,
Papiertücher
,
Metsä
,
Tissue
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
Kirchner
5 Tage
€ 5,50*
€ 28,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Kirchner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 28,05*
€ 33,38
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 26,85*
€ 31,95
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 25,90*
€ 30,82
pro Karton
1 Karton enthält 2310 Blätter
Lieferzeit / Lagerstand
von Kirchner
Versand
von Kirchner
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Kirchner
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Falthandtuchspender Katrin abschließbar, weiß metall, H 330xB 275xT 120
Katrin
98810
€ 30,22*
€ 35,96
Zubehör
Falthandtuchspender Katrin, Edelstahl, H 330xB 275xT 120, 98835
Katrin
98835
€ 52,70*
€ 62,71
Zubehör
Handtuchspender Katrin L, 95320, hellgrau, H 519xB 305xT 132 mm
Katrin
95320
€ 36,37*
€ 43,28
Zubehör
Handtuchspender Katrin M, 95315, One Stop, hellgrau, H 389xB 305xT 132
Katrin
95315
€ 27,10*
€ 32,25
Zubehör
Handtuchspender Katrin S, 95310, hellgrau, H 339xB 305xT 132 mm
Katrin
95310
€ 21,93*
€ 26,10
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG