Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Falthandtuch Katrin One Stop L3 plus, hochweiss, 23,5 x 34 cm, 3-lagig


Menge:  Karton  
Produktinformationen von Kirchner
Falthandtuch Katrin One Stop L3 plus, hochweiss, 23,5 x 34 cm, 3-lagig
Artikel-Nr.:  157-34401
Hersteller:  Metsä Tissue
Herst.-Nr.:  34401
EAN:  6414300344018

Katrin Falthandtuch One Stop L3 Plus Interfold

Artikeldetails:

  • hochweiß
  • 23,5 x 34,0 cm
  • 3-lagig
  • 90 Stück per Packung, 1.890 Tücher per Verpackungseinheit
  • Katrin One Stop Falthandtücher enfalten sich auf ihre volle Länge, so dass ein Tuch ausreichend für eine Händetrockung ist.
  • Katrin One Stop passt perfekt in alle gängigen Spender, und es wird immer nur ein Blatt auf einmal gespendet und somit deutlich der Verbrauch reduziert und Kosten gespart.
... > Kirchner > Falthandtücher Katrin & Saga > Katrin One Stop
Weitere Suchbegriffe: Faltpapier, Handtuchpapier, Katrin, Papierhandtücher, Falthandtuch, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Metsä, Tissue
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
14 Tage
pro Paket
€ 4,50*
€ 29,98*
2 Tage
pro Paket
€ 4,50*
€ 31,17*
Kirchner
5 Tage
pro Karton
€ 5,50*
€ 31,75*
Preise von Kirchner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 31,75*
€ 37,78
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 29,97*
€ 35,66
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 29,50*
€ 35,11
pro Karton
1 Karton enthält 1890 Blätter
Lieferzeit / Lagerstand von Kirchner
Versand von Kirchner
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kirchner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Metsä Tissue
95315
€ 27,10*
€ 32,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG