Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Katrin System Toilet 800, 2-lagig, weiß, 801 Blatt, 10 x 12,5 cm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Toilettenpapier Katrin System Toilet 800, 2-lagig, weiß, 801 Blatt, 10 x 12,5 cm
Toilettenpapier Katrin System Toilet 800, 2-lagig, weiß, 801 Blatt, 10 x 12,5 cm
Toilettenpapier Katrin System Toilet 800, 2-lagig, weiß, 801 Blatt, 10 x 12,5 cm
Artikel-Nr.:
     157-15600
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     156005
EAN/GTIN:
     6414300156000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Toilettenpapier Katrin System Toilet 800, 2-lagig, weiß, 801 Blatt, 10 x 12,5 cm

Katrin System Toilet 800, Toilettenpapier
  • 36 Rollen pro Karton
  • Weißes, weiches, 2-lagiges Tissue
  • Hautfreundlich und angenehm in der Anwendung
  • Swan-Label (Skandinavisches Ökozerifikat)
  • für Katrin System-Toilettenpapierspender 95345
  • 10 cm breit x 12,5 cm lang
  • Länge pro Rolle: 100 m
  • Rollendurchmesser 13,7 cm
  • geprägt: Micro
  • VE pro PAL.: 30
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, klopapier 2lagig, klopapier, toilettenpapier metsä, Toilette, Papiertuch, Papiertücher, Ultimatic, Ultimatic-Papier, WC, WC-Zubehör, Papier, Rollen Papierrollen, Rollenspender, Hygienespender, Katrin, Metsä, Tissue, Kleinrolle, Spender, Saga, Toilet, 150Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,90*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 36 Rollen (ab € 1,71945* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 87,10*
€ 103,65
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 81,69*
€ 97,21
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 76,39*
€ 90,90
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 72,92*
€ 86,77
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 61,90*
€ 73,66
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Celtex
001080
ab € 3,26*
Ähnlich
Celtex
011575
ab € 3,82*
Ähnlich
Celtex
160181
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.