Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Home   Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Handwaschepaste Formel E, sandfrei, lösemittel- und phospahtfrei


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Handwaschepaste Formel E, sandfrei, lösemittel- und phospahtfrei
Artikel-Nr.:  157-153345
Hersteller:  Hager
Herst.-Nr.:  1533-45
EAN/GTIN:  k.A.
Suchbegriffe:
Hager

Handwaschpaste-Konzentrat Formel E

Einsatzbereich: an jedem Waschbecken, in jedem Sanitärbereich, Küchenbereich / Gastronomie, Tankstellen, Werkstatt

Artikeldetails:

  • 9 kg-Eimer
  • Konzentrat
  • Mikrorundkorn
  • effektiver Hautschutz
  • sehr umweltverträglich durch den Einsatz von recyceltem Kunststoffreibmehl
  • dosiert, sparsame Entnahme durch Spendersystem (2 Gramm / Hub)
  • sehr gute biologische Abbaubarkeit (über 98 %)
  • lösemittel- und phosphatfrei
  • durch hochwertiges Lanolin sehr gut hautverträglich
  • extrem ergiebig durch hochkonzentrierte Rezeptur
  • kein Verstopfen von Abflüssen
  • kein Eintrocknen von Restmengen
... > Lager 157 > Seifen / Handreiniger > Paste & Spender
Weitere Suchbegriffe: Handwaschpaste, Seife, Hände waschen, Hände reinigen, Seifen
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
ab € 26,46*
  
Preis gilt ab 4 Eimer.
1 Eimer enthält 9 Kilogramm (ab € 2,94* pro Kilogramm)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 35,07*
€ 41,73
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 30,06*
€ 35,77
pro Eimer
ab 4 Eimer
€ 26,46*
€ 31,49
pro Eimer
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metsä Tissue
95361
ab € 28,56*
Zubehör
Katrin KATRIN Seifenspender 500ml hellgrau 10x20x11cm
Metsä Tissue
95365
ab € 13,68*
Zubehör
Seifenspender KATRIN Edelstahl 1000ml zum selbst Nachfüllen
Metsä Tissue
99305
ab € 50,97*
Zubehör
Seifenspender Katrin Schaum-Seifenspender 500 ml, hellgrau, H 194xB 100xT 112
Metsä Tissue
95366
ab € 19,19*
Zubehör
Seifenspender KATRIN SYSTEM 1000ml
Metsä Tissue
95360
ab € 19,04*
Zubehör
Toilettenp.spender Gigantbox L, für: 1 Großrolle, hellgrau
Metsä Tissue
95340
ab € 22,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG