Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Handwaschpastenspender (HWP) Formel E, Einführungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwaschpastenspender (HWP) Formel E, Einführungsset
Handwaschpastenspender (HWP) Formel E, Einführungsset
Montageanleitung Spender
Artikel-Nr.:
     157-143946
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     1439-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschpastenspender
Pastenspender

Handwaschpastenspender (HWP) Formel E, Einführungsset

Handwaschpastenspender Formel E

Einsatzbereich: an jedem Waschbecken, in jedem Sanitärbereich, Küchenbereich / Gastronomie, Tankstellen, Werkstatt
  • Einführungsset bestehend aus 3 kg-Eimer mit Halter und Pumpe
  • Konzentrat
  • Mikrorundkorn
  • effektiver Hautschutz
  • sehr umweltverträglich durch den Einsatz von recyceltem Kunststoffreibmehl
  • dosiert, sparsame Entnahme durch Spendersystem (2 Gramm / Hub)
  • sehr gute biologische Abbaubarkeit (über 98 %)
  • lösemittel- und phosphatfrei
  • durch hochwertiges Lanolin sehr gut hautverträglich
  • extrem ergiebig durch hochkonzentrierte Rezeptur
  • kein Verstopfen von Abflüssen
  • kein Eintrocknen von Restmengen
Weitere Suchbegriffe: Handwaschpaste, Seife, Hände waschen, Hände reinigen, Seifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,98*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handwaschpaste Formel E, sandfrei, lösemittel- und phosphatfrei
Hager
1439-40
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG