Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Serviette Katrin, Zelltuch, rot, 33 x 33 cm, 2-lagig, 1/8 Falzung


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Serviette Katrin, Zelltuch, rot, 33 x 33 cm, 2-lagig, 1/8 Falzung
Serviette Katrin, Zelltuch, rot, 33 x 33 cm, 2-lagig, 1/8 Falzung
Logo
Serviette Katrin, Zelltuch, rot, 33 x 33 cm, 2-lagig, 1/8 Falzung
Serviette Katrin, Zelltuch, rot, 33 x 33 cm, 2-lagig, 1/8 Falzung
Serviette Katrin, Zelltuch, rot, 33 x 33 cm, 2-lagig, 1/8 Falzung
Serviette Katrin, Zelltuch, rot, 33 x 33 cm, 2-lagig, 1/8 Falzung
Artikel-Nr.:
     157-113617
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     113617
EAN/GTIN:
     4008768113617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierserviette
Serviette
Servietten
Zelltuchservietten

Serviette Katrin, Zelltuch, rot, 33 x 33 cm, 2-lagig, 1/8 Falzung

Katrin Serviette, Zelltuch, rot, 33 x 33 cm, 2-lagig, 1/8 Falzung, 250 Stück in einer Verpackung (ehemals Fasana, Art.Nr. 14022_00201)

Artikeldetails / Vorteile:

  • 100 % Zellstoff - kompostierbar
  • TCF gebleichter Zellstoff (ohne Schwefelzusatz / chlorfrei gebleicht)
  • geschlossene Oberfläche
  • Sehr angenehm am Mund
  • Weichheit und Standfestigkeit
  • Günstige Großpackung (250 Stück!)
  • hohe Qualität des Tissues

Sanft zur Umwelt:

  • Sie haben ein dermatologisch unbedenkliches Produkt, das auch den strengen lebensmittelrechtlichen Vorschriften entspricht.
  • Alle eingesetzten Hilfsmittel sind frei von tierischen Substanzen.
  • Schonende Produktionsabläufe mit kontrolliertem Energieeinsatz (CO2) und Emissionen und kontrollierte Abfallwirtschaft sind Standard.
  • Es werden ausschließlich Zellstoffe aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet.
  • Katrin unterstützt Umweltorganisationen.
Weitere Suchbegriffe: serviette 33x33cm, papierserviette, papierserviette rot, Zelltuch, Serviete, Servieten, Papierservietten, Stoffserviette, Stoffservietten, Tischschmuck, Tischwäsche, Tisch dekorieren, Tisch schmücken, Tafel decken, Tafel dekorieren, Tisch decken, Schön decken, Festtafel, festlich decken, Teeküche, Einmalserviette, Einmalservietten, Fasana, Fasana-Servietten, Deko, Tisch-Deko
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 157
15 Tage
k.A.
6
€ 5,50*
ab € 4,89*
€ 6,68*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01956* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 40,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metsä
114782
ab € 6,47*
Ähnlich
Metsä
115857
ab € 9,09*
Ähnlich
Metsä
113389
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.