Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastische Fixierbinde DIN 61634 - FB4, 4 m x 8 cm, lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-91018
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     91018
EAN/GTIN:
     6936662604482
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
  • Hohe Dehnfähigkeit (ca. 180 %)
  • Luftdurchlässig
  • Einzeln cellophaniert (Flossenpackung)
  • Farbe: Weiß
  • Länge: 4 m gedehnt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Norm:
DIN 61634
Inhalt:
1 Stück
Eigenschaft:
Hohe Dehnfähigkeit (ca. 180 %) | Luftdurchlässig | Einzeln cellophaniert (Flossenpackung) | Farbe: Weiß | Länge: 4 m gedehnt
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde 4mx8cm, fixierbinde, wero fixierbinde, Fixierbinden, Verband, Binde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
91022
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.