Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

wero-kühlspray, 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wero-kühlspray, 50 ml
wero-kühlspray, 50 ml
Artikel-Nr.:
     156-31114
Hersteller:
     Wero-Medical
Herst.-Nr.:
     31114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eis-Spray
Eisspray
Kühl-Spray
Kühlspray

Artikeldetails:

Anwendung: Zur Ersten Hilfe bei Muskelkrämpfen, Blutergüssen, Prellungen und Zerrungen
Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe-Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,25*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flexoversal-Mehrf.-Kompr 12x15cm, 2Stk/P
Wero-Medical
51040
€ 13,95*
Sonstiges
Flexoversal-Mehrf.-Kompr 12x30cm, 1Stk/P
Wero-Medical
51041
€ 10,95*
Sonstiges
Flexoversal-Thermobox m. Sonderfüllung
Wero-Medical
51053
€ 87,50*
Sonstiges
Flexoversal-Thermobox, leer 28x21x29cm
Wero-Medical
51045
€ 35,50*
Sonstiges
Klett-Befestigungstreif.12 Stk/Pkg
Wero-Medical
230538
€ 5,10*
Sonstiges
wero-kühlgel, 250 ml
Wero-Medical
31110
€ 11,75*
Sonstiges
wero-kühlspray, 250 ml
Wero-Medical
31115
€ 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG