Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Augenspülflasche P9, 500ml, Boratlösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  WERO-MEDICAL
Normalansicht
Artikel-Nr.:  156-280045
Hersteller:  Wero-Medical
Herst.-Nr.:  280045
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

Augenspülflasche P9,500ml,Boratlösung
... > Erste Hilfe > Augenspülsysteme > wero-augenspülflaschen
Weitere Suchbegriffe: wero-augenspülflaschen
Angebote (1)
Versand
Netto
WERO-MEDICAL 5 Tage € 6,50* € 21,16*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von WERO-MEDICAL
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  21,16* €  25,18 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von WERO-MEDICAL
Versand von WERO-MEDICAL
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von WERO-MEDICAL
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Augenspülflasche Modell P7, 200ml,
Wero-Medical
280044
€ 19,44* € 23,13
Sonstiges
Augenspülflasche Modell P8 2 x 1000ml
Wero-Medical
280048
€ 66,59* € 79,24
Sonstiges
Augenspülflaschen 20ml / a 10
Wero-Medical
280050
€ 22,94* € 27,30
Sonstiges
Gürteltasche für Augenspülflasche 200ml
Wero-Medical
280055
€ 5,69* € 6,77
Sonstiges
Gürteltasche mit Augenspülflasche A7
Wero-Medical
280056
€ 22,25* € 26,48
Sonstiges
Gürteltasche mit Augenspülflasche P7
Wero-Medical
280057
€ 25,24* € 30,04
Sonstiges
Wandhalt. Augenspülflasche A 9
Wero-Medical
280046
€ 14,72* € 17,52
Sonstiges
Wandhalter Augenspülfl.A6 + O-2-Pack
Wero-Medical
280010
€ 7,40* € 8,81
Sonstiges
wero-augenspülfl. A 8, 2 Stk/Pkg.
Wero-Medical
280029
€ 56,01* € 66,65
Sonstiges
wero-augenspülflasche A 7, 200ml
Wero-Medical
280028
€ 15,87* € 18,89
Sonstiges
Wero-Einmal-Augenspülflasche A 6 1000ml
Wero-Medical
280019
€ 29,10* € 34,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG