Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Sanitäts-Wandschrank Slim V 1450 weiß mit Notschlüsselfach, gefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-210226
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     210226
EAN/GTIN:
     4052677992092
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank

Krankentrage, Rettungstuch, Decke und Verbandkasten nach DIN 13157 – alles praktisch im WERO Sanitätswandschrank Slim V1450 verstaut

Bestehend aus:
  • 1 WERO Sanitätswandschrank Slim V 1450, leer (B 30 cm x T 20 cm x H 199 cm)
  • 1 Krankentrage N gemäß DIN 13024 (REF 21 00 91)
  • 1 Rettungstuch, Polyamidgewebe (REF 21 00 18)
  • 1 Wolldecke (REF 210165)
  • 1 Verbandkasten, Kunststoff, gefüllt DIN 13157-C (REF 200076)
Komplettangebot 1 mit Sanitätswandschrank inkl. Notschlüsselfach
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
34,4 kg
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,98*
€ 584,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,30*
€ 576,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,55*
€ 546,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,73*
€ 531,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
210228
ab € 431,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.