Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungstuch gemäß DIN EN 1865 mit Fußsack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-210010
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     210010
EAN/GTIN:
     4052677009370
Suchbegriffe:
Bergetuch
Rettungstuch
Tragetuch
rettungstuch din 1865
Dient dem Transport über enge Treppen und Gänge und im unwegsamen Gelände.
Die Eigenschaften im Überblick:
  • Mit 8 ergonomischen Tragegriffen
  • 250 kg Belastbarkeit
  • Mit Fußsack
Material: 100% Polyester, rot
Maße: 200 x 70 cm
Gewicht: 0,8 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
0,8 kg
Inhalt:
1 Stück
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: bergetuch, rettungstuch wero, Immobilisation, Transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
210105
ab € 26,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.