Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Sanitätswandschrank Slim V 1450, weiß, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-205206
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     205206
EAN/GTIN:
     4052677007239
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
Geeignet zur Aufbewahrung von Krankentragen
  • Muscheldrehgriff mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
  • 2 Aufhängeösen
  • Qualitätsfeinblech 0,8 –1,0 mm
  • Pulverbeschichtet
  • Normsymbol: Erste-Hilfe-Kreuz
  • Ohne Fachböden
  • Halteeinrichtung für Verbandkasten
  • Geeignet zur Ausstattung von Erste-Hilfe-Räumen
  • Maße: B 30 x T 20 x H 199 cm
Mit Notschlüsselfach
RAL 9016 weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,33*
€ 334,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,77*
€ 329,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,44*
€ 312,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,14*
€ 303,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,41*
€ 274,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
209037
ab € 13,39*
Zubehör
WERO
210243
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.