Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Sanitätswandschrank Slim V 1450, orange, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-205205
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     205205
EAN/GTIN:
     4052677007222
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
Geeignet zur Aufbewahrung von Krankentragen
  • Muscheldrehgriff mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
  • 2 Aufhängeösen
  • Qualitätsfeinblech 0,8 –1,0 mm
  • Pulverbeschichtet
  • Normsymbol: Erste-Hilfe-Kreuz
  • Ohne Fachböden
  • Halteeinrichtung für Verbandkasten
  • Geeignet zur Ausstattung von Erste-Hilfe-Räumen
  • Maße: B 30 x T 20 x H 199 cm
Mit Notschlüsselfach
RAL 2004 orange
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,24*
€ 335,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,41*
€ 330,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,44*
€ 313,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,05*
€ 304,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,25*
€ 272,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
209037
ab € 13,34*
Zubehör
WERO
210243
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.