Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLS Halbmaske 4000S, schwarz/neongrün, Gr. S/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20462306
Hersteller:
     BLS
Herst.-Nr.:
     20462306
EAN/GTIN:
     4052677050389
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske

Verringerung der Gesundheitsgefährdung beim Atmen

  • Der Maskenkörper aus weichem Silikongummi sorgt für einen perfekten Sitz und einen besseren Komfort
  • Schnelle und sichere Filteranbringung dank Bajonett-System
  • 4 Befestigungspunkte ermöglichen eine einfache Anpassung der Maske für einen komfortablen Sitz
  • Schnelle und einfache Reinigung

Einsatzgebiete

Zum Schutz gegen Gase und Dämpfe und / oder Staub, Aerosol und Rauch. Gefährdungsbeurteilung beachten!

Produkteigenschaften

Material: Maskenkörper Silikongummi
Größe: S / M
Farbe: Schwarz-neongrün
Normung: EN 140
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/neongrün
Material:
Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLS
20462313
ab € 10,06*
Zubehör
BLS
20462314
ab € 17,29*
Zubehör
BLS
20462316
ab € 21,22*
Zubehör
BLS
20462315
ab € 13,33*
Zubehör
BLS
20462317
ab € 25,35*
Zubehör
BLS
20462312
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.