Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender Aluminium, abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20393142
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20393142
EAN/GTIN:
     4054009002080
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
Zur Bestückung mit Einmalpapierhandtüchern
  • Hygienisch
  • Formschön und zweckmäßig
  • Zur platzsparenden Wandmontage
  • Für alle gängigen Einmalpapierhandtücher geeignet
  • Abschließbar und mit Füllstandkontrolle
Abmessung: B 275 x H 355 x T 130 mm
Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
abschließbar
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: handtuchspender aluminium, handtuchspender, handtuchspender wero, Handtuch, Spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
270004
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.