Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
micaplast-Spulenpfl. Textil 5mx2, 5cm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
WERO-MEDICAL
Lager 156
Artikel-Nr.:
156-160035
Hersteller:
Wero-Medical
Herst.-Nr.:
160035
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Artikeldetails:
Spulen mit Schutzring - 5 m x 2,5 cm
... >
Verbandstoffe
>
Pflaster
>
Spulenpflaster
Weitere Suchbegriffe:
Textilheftpflaster
,
Textilpflaster
,
heftpflaster 2,5 cm x 5 m
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 302
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 2,08*
Lager 156
5 Tage
k.A.
€ 11,50*
–
€ 2,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 156
Versand:
Lager 156
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 11,50*
ab € 60,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 156
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
micafilmin-Spulenpflaster, 5mx2, 5cm
Wero-Medical
160050
ab € 2,11*
Sonstiges
micaplast-Spulenpfl., Textil, 5mx1, 25cm
Wero-Medical
160030
ab € 1,25*
Sonstiges
micaplast-Spulenpflaster Textil 5mx5cm
Wero-Medical
160040
€ 3,85*
Sonstiges
micaplast-Spulenpflaster wsf 5mx1, 25cm
Wero-Medical
160000
€ 2,10*
Sonstiges
micaplast-Spulenpflaster wsf. 5mx2, 5cm
Wero-Medical
160005
ab € 3,24*
Sonstiges
micasilk-Spulenpflaster, 5mx1, 25cm
Wero-Medical
160060
€ 2,10*
Sonstiges
micasilk-Spulenpflaster, 5mx2, 5cm
Wero-Medical
160065
€ 3,45*
Sonstiges
Spulenpflaster "micaplast" blau 5mx2, 5cm
Wero-Medical
160090
€ 3,30*
Sonstiges
Techn Kautschukpfl., weiß, 25mx1, 9cm
Wero-Medical
190000
€ 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG