Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" TIN Bit Innensechskant, 25mm, 10mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-911.3679
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3679
EAN/GTIN:
     4042146554142
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Bit-Satz
  • Innensechskant
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • extrem harte Beschichtung
  • speziell für Dauerbelastung bei Serienverschraubungen
  • titan-nitriert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form C 6,35
Gewicht [g]:
65 g
Herstellernummer:
911.3679
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
Titan beschichtet
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
6-Kant
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
10,0 mm
Variantenartikel:
911.3664
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
91
€ 19,90*
ab € 7,92*
€ 11,41*
11 Tage
91
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 13,11*
€ 4,00*
ab € 9,59*
€ 14,11*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,64*
€ 15,05*
7 Tage
91
€ 5,99*
ab € 11,04*
€ 15,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.