Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Torx, Bohrung, 25mm, TB7, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     1551-911.2274
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2274
EAN/GTIN:
     4042146049600
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Torx mit Stirnlochbohrung
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form C 6,35
Gewicht [g]:
35 g
Herstellernummer:
911.2274
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
mit Bohrung:
Ja
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
Torx mit Stirnlochbohrung
Profilgrösse:
TB7
Variantenartikel:
911.2273
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
221
1
€ 19,90*
ab € 2,73*
€ 4,04*
12 Tage
221
1
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,31*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,29*
€ 4,81*
3
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 4,81*
9 Tage
221
1
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 5,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.