Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+1/2" Sanitär-Werkzeugkoffer, 95-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Sanitär
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-911.0695
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0695
EAN/GTIN:
     4042146680735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
  • ideale Satzzusammenstellung für Sanitär-Heizung-Klima
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • im edlen Aluminium-Koffer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Sanitär
Gewicht [g]:
13860 g
Herstellernummer:
911.0695
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
95 -tlg.
Verpackung:
Aluminiumkoffer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,82*
€ 326,69*
Lager 1551
110
Frei Haus
ab € 295,75*
€ 332,91*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,83*
€ 349,75*
12 Tage
110
Frei Haus
ab € 316,89*
€ 356,78*
7 Tage
110
Frei Haus
ab € 317,62*
€ 362,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,91*
€ 396,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,06*
€ 388,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,30*
€ 365,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,75*
€ 351,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1250
ab € 5,43*
Sonstiges
KS Tools
917.1210
ab € 2,09*
Sonstiges
KS Tools
917.1211
ab € 2,09*
Sonstiges
KS Tools
917.1212
ab € 2,09*
Sonstiges
KS Tools
917.1213
ab € 2,09*
Sonstiges
KS Tools
917.1214
ab € 2,09*
Sonstiges
KS Tools
917.1215
ab € 2,21*
Sonstiges
KS Tools
917.1216
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
917.1217
ab € 2,39*
Sonstiges
KS Tools
917.1218
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
917.1219
ab € 2,59*
Sonstiges
KS Tools
917.1221
ab € 2,88*
Sonstiges
KS Tools
917.1222
ab € 2,87*
Sonstiges
KS Tools
917.1224
ab € 3,66*
Sonstiges
KS Tools
130.1000
ab € 13,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.