Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-860.0821 Herst.-Nr.: 860.0821 EAN/GTIN: 4042146194416 |
| |
|
| | |
| - passend für Lochmaß 10 x 10 mm - Lochabstand 38 mm
- inklusive Fixierschraube
- Grundplattenstärke 1,5 mm
- verzinkt
- Stahlblech
Weitere Informationen: | | Durchmesser in mm: | 6,0 mm | Form: | gerade | Gewicht [g]: | 80 g | Herstellernummer: | 860.0821 | Gesamtlänge L in mm: | 50.0 mm | Material1: | Stahlblech | Material2: | verzinkt | Stärke mm: | 1,5 mm | Variantenartikel: | 860.0820 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gerätehaken, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 1,77* | € 2,67* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,03* | € 2,99* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,04* | € 3,03* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,85* | € 3,82* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,48* | € 4,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|