Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCS CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel-Satz, 5-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Artikel-Nr.:
     1551-783.0005
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     783.0005
EAN/GTIN:
     4042146575383
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ks tools ringschlüsselsatz
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Form:
abgewinkelt
Gewicht [g]:
555 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
783.0005
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
5 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: ringschlüssel satz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,54*
€ 56,74*
Lager 1551
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,81*
€ 57,00*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,24*
€ 57,42*
64 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 54,61*
€ 58,56*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,40*
€ 63,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
518.0523
ab € 6,24*
Sonstiges
KS Tools
518.0524
ab € 6,47*
Sonstiges
KS Tools
518.0525
ab € 6,70*
Sonstiges
KS Tools
518.0518
ab € 8,63*
Sonstiges
KS Tools
518.0512
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.