Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Inspektionsspiegel, 195-685mm, 57x95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-550.1021
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1021
EAN/GTIN:
     4042146037805
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
  • mit Teleskopfunktion
  • zur optischen Kontrolle und Fehlersuche
  • mit einfachem Kugelgelenk
  • Spiegel aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm:
57 mm
Funktions-Attribut 1:
Teleskop
Funktions-Attribut 2:
schwenkbar
Gewicht [g]:
100 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
550.1021
Höhe in mm:
95 mm
Länge mm:
195,0 - 685,0 mm
Material1:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Teleskop Inspektionsspiegel, Teleskop-Suchspiegel, Teleskopspiegel, Teleskopsuchspiegel, ks tools inspektionsspiegel, inspektionsspiegel, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Inspektion, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1006
€ 19,90*
ab € 10,61*
€ 15,30*
12 Tage
1006
€ 4,95*
ab € 12,30*
€ 17,65*
€ 4,00*
ab € 12,56*
€ 17,94*
8 Tage
1006
€ 5,99*
ab € 12,39*
€ 17,94*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,02*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.