Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstbauschlüssel, umschaltbar, 19x24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     1551-522.1924
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     522.1924
EAN/GTIN:
     4042146081723
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Gerüstbauerschlüssel
Gerüstbauratsche
  • FlankTraction-Profil
  • exakt verzahnt mit 32 Zähnen
  • mit Zentrierdorn am Griffende
  • extrem stabil
  • umschaltbar
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für M12 - M16
Breite B:
43 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Durchlass für Gewindebolzen
Gewicht [g]:
490 g
Handgriff:
Handgriff als Dorn
Herstellernummer:
522.1924
Gesamtlänge L in mm:
315 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
19x24 mm
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
51 mm
Variantenartikel:
522.1013
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
43
€ 19,90*
ab € 32,41*
€ 42,62*
12 Tage
43
€ 4,95*
ab € 37,60*
€ 49,08*
€ 4,00*
ab € 38,32*
€ 49,89*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,87*
€ 54,79*
7 Tage
43
€ 5,99*
ab € 45,50*
€ 58,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.