Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-517.1911 Herst.-Nr.: 517.1911 EAN/GTIN: 4042146558850 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- polierte Köpfe
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Kopfhöhe (A1): | 11.4 mm | Kopfhöhe (A2): | 7.5 mm | Außenmaß B1: | 29.6 mm | Außenmaß B2: | 42.3 mm | Gabelstellung: | 15° Gabelstellung | Gewicht [g]: | 172 g | Herstellernummer: | 517.1911 | Gesamtlänge L in mm: | 240.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite: | 25/32" | Norm: | DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 | Profil1: | Flank Traction | Profil2: | Zollmaße | Schlüsselform: | Ring 15° gekröpft | Variantenartikel: | 517.1901 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel (zoll) ks-tools, gabelringschlüssel (zoll), ratschenringmaulschlüssel abgewinkelt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 4,64* | € 6,67* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,94* | € 7,12* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,27* | € 7,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,17* | € 7,89* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,57* | € 7,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|