Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-517.1614 Herst.-Nr.: 517.1614 EAN/GTIN: 4042146180037 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 70° gekröpft
- Ring 10° angewinkelt
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Kopfhöhe (A1): | 9.5 mm | Kopfhöhe (A2): | 5.7 mm | Außenmaß B1: | 23 mm | Außenmaß B2: | 31.5 mm | Gewicht [g]: | 86 g | Herstellernummer: | 517.1614 | Gesamtlänge L in mm: | 185.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 14 mm | Norm: | DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 | Profil1: | 12-Kant | Profil2: | metrisch | Schlüsselform: | Ring 70° gekröpft, 10° angewinkelt | Variantenartikel: | 517.1606 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 4,27* | € 6,14* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,58* | € 6,60* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,73* | € 7,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,81* | € 7,30* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,14* | € 7,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|